Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0800461
Cod. Produttore
0800461
Cod. EAN
4046356606349

Informazioni di prodotto

Etichetta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 80, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 17,5 mm

colore

Bianco

larghezza

17,5 mm

senza alogeni

altezza

8 mm

lunghezza

0,055 mm

Produttore

Cartellino US-EML 17,5x8mm unisheet 800461