› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cartellino US-EML 104x140mm unisheet 800465

Cod. Rexel CX0800465
Cod. Produttore 0800465
Cod. EAN 4046356606974

Informazioni principali

  • Dimensioni: 104x140 mm
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: colla
  • Cartellini singoli: 1
  • Compatibile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD 2.0
  • Serie: US-EML

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 104 mm, larghezza del campo di testo: 140 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

104 mm

lunghezza

0,06 mm

Cartellino US-EML 104x140mm unisheet 800465