Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0800466
Cod. Produttore
0800466
Cod. EAN
4046356606981

Informazioni di prodotto

Etichetta

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Etichetta, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 104 mm, larghezza del campo di testo: 140 mm

colore

Argento

larghezza

140 mm

senza alogeni

altezza

104 mm

lunghezza

0,055 mm

Produttore

Cartellino US-EML 104x140mm SR unisheet 800466