› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cartellino UCT-EM 17x9mm ad innesto 801475

Cod. Rexel CX0801475
Cod. Produttore 0801475
Cod. EAN 4046356673150

Informazioni principali

  • Dimensioni: 17x9 mm
  • Tipo: Cartellino ad innesto
  • Colore: Bianco
  • Numero cartellini: 24
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Altezza campo testo: 9 mm
  • Serie: UCT-EM

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 9 mm, larghezza del campo di testo: 17 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

17 mm

senza alogeni

altezza

8,8 mm

lunghezza

4,25 mm

Cartellino UCT-EM 17x9mm ad innesto 801475