Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0801501
Cod. Produttore
0801501
Cod. EAN
4046356673488

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni campo testo: 12x7 mm
  • Numero cartellini: 30
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: TOPMARK NEO
  • Serie: UCT-EM

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 30, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 12 mm

colore

Bianco

larghezza

12 mm

senza alogeni

altezza

7,3 mm

lunghezza

3,4 mm

Produttore

Cartellino UCT-EM 12x7mm ad innesto 801501