Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0801485
Cod. Produttore
0801485
Cod. EAN
4046356673358

Informazioni di prodotto

  • Tipo: Cartellino ad innesto
  • Colore: Bianco
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Montaggio: Bloccaggio
  • Numero cartellini: 36
  • Altezza testo: 8 mm
  • Larghezza testo: 10 mm
  • Serie: UCT-EM (10X8)

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 36, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 10 mm

colore

Bianco

larghezza

9,85 mm

senza alogeni

altezza

7,85 mm

lunghezza

3,25 mm

Produttore

Cartellino UCT-EM 10x8mm ad innesto 801485