› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cartellino identificativo 23x4mm per conduttori

Cod. Rexel CX0819411
Cod. Produttore 0819411
Cod. EAN 4046356152389

Informazioni principali

  • Diametro cavi: 1,5 - 35 mm
  • Tipo montaggio: inserire
  • Numero cartellini: 24
  • Altezza testo: 4 mm
  • Larghezza testo: 23 mm
  • Colore: bianco
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Serie: UC-WMT

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Segnaconduttori, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, diametro cavi: 1,5 ... 35 mm, tipo di montaggio: inserire, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 4 mm, larghezza del campo di testo: 23 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

23 mm

senza alogeni

altezza

4 mm

lunghezza

4 mm

Cartellino identificativo 23x4mm per conduttori