Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0801477
Cod. Produttore
0801477
Cod. EAN
4046356673273

Informazioni di prodotto

Cartellino ad innesto

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Bianco

larghezza

19,8 mm

senza alogeni

altezza

7,9 mm

lunghezza

3,05 mm

Produttore

Cartellino ad innesto KBI-15 801477