› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cartellino ad innesto ISSBI 10-6 801494

Cod. Rexel CX0801494
Cod. Produttore 0801494
Cod. EAN 4046356673426

Informazioni principali

  • Descrizione: UCT-EM (20X7) CARTELLINO
  • Tipo: ad innesto
  • Colore: bianco
  • Compatibile con: BLUEMARK, THERMOMARK
  • Montaggio: bloccaggio
  • Numero cartellini: 24 singoli
  • Altezza campo testo: 7 mm
  • Larghezza campo testo: 20 mm

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, THERMOMARK PRIME 2.0, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, TOPMARK NEO, TOPMARK LASER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 24, altezza del campo di testo: 7 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

19,99 mm

senza alogeni

altezza

7,5 mm

lunghezza

1 mm

Cartellino ad innesto ISSBI 10-6 801494