› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cartellino ad innesto bianco siglabile per etichettatura tecnica US-EMP 27,9x17,4 mm

Cod. Rexel CX0830980
Cod. Produttore 0830980
Cod. EAN 4046356913515

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27,9x17,4 mm
  • Numero cartellini: 21
  • Colore: Bianco
  • Tipo montaggio: Bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 21, altezza del campo di testo: 17,4 mm, larghezza del campo di testo: 27,9 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

27,9 mm

altezza

17,4 mm

lunghezza

17,4 mm

Cartellino ad innesto bianco siglabile per etichettatura tecnica US-EMP 27,9x17,4 mm