› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Cartellino ad innesto argento siglabile 27x18 mm per etichettatura schede elettroniche

Cod. Rexel CX0825447
Cod. Produttore 0825447
Cod. EAN 4046356365635

Informazioni principali

  • Dimensioni: 27x18 mm
  • Numero cartellini: 8
  • Colore: Argento
  • Tipo montaggio: Bluccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK E.CARD
  • Compatibile con: BLUEMARK ID COLOR
  • Compatibile con: PLOTMARK
  • Serie: UC-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK E.CARD, BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, BLUEMARK CLED, PLOTMARK, CMS-P1-PLOTTER, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 18 mm, larghezza del campo di testo: 27 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Argento

larghezza

27 mm

senza alogeni

altezza

18 mm

lunghezza

17,6 mm

Cartellino ad innesto argento siglabile 27x18 mm per etichettatura schede elettroniche