Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0806945
Cod. Produttore
0806945
Cod. EAN
4017918145019

Informazioni di prodotto

  • Materiale: bianco per incisione
  • Tipo montaggio: colla
  • Cartellini singoli: 88
  • Altezza campo testo: 8 mm
  • Larghezza campo testo: 20 mm
  • Siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT
  • Serie: CMS-P1-PLOTTER
  • Colore: bianco

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Materiale da incidere, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: PLOTMARK, ENGRAVING UNIT, CMS-P1-PLOTTER, P1 ENGRAVING UNIT, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 88, altezza del campo di testo: 8 mm, larghezza del campo di testo: 20 mm

colore

Bianco

larghezza

20 mm

senza alogeni

altezza

8 mm

lunghezza

0,85 mm

Produttore

Cartellini autoadesivi bianchi 20x8mm