Prodotti /

Cod. Rexel
CX3201013
Cod. Produttore
3201013
Cod. EAN
4017918094560

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 14 mm, lunghezza anelli: 25 mm, colore: giallo

colore

Giallo

lunghezza della bussola

25 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

6 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

10