Prodotti / Utensili / Fissaggio / Tasselli Tecnici, Fissaggi Pesanti e Chimici /

Cod. Rexel
CX3200878
Cod. Produttore
3200878
Cod. EAN
4017918094423

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 13 mm, lunghezza anelli: 21,5 mm, colore: blu

colore

Blu

lunghezza della bussola

21,5 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Bussola d'estremità per cavi gemello

sezione nominale

2,5 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

14

Produttore

Cappuccio AI-TWIN 2X 2,5 -13 BU