Prodotti /

Cod. Rexel
CX3200454
Cod. Produttore
3200454
Cod. EAN
4017918094102

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 20 mm, lunghezza anelli: 36 mm, colore: blu

colore

Blu

lunghezza della bussola

36 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

50 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro