Prodotti /

Cod. Rexel
CX3200441
Cod. Produttore
3200441
Cod. EAN
4017918094096

Informazioni di prodotto

Cappuccio

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 16 mm, lunghezza anelli: 30 mm, colore: rosso

colore

Rosso

lunghezza della bussola

30 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

35 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

2