›

Cappuccio AI 25-16 YE

Cod. Rexel CX3200577
Cod. Produttore 3200577
Cod. EAN 4017918094188

Informazioni principali

  • Serie: AI 25 -16 YE
  • Lunghezza zona contatto: 16 mm
  • Lunghezza anelli: 30 mm
  • Colore isolante: giallo
  • Tipo: puntalino con isolante

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 16 mm, lunghezza anelli: 30 mm, colore: giallo

Caratteristiche tecniche

colore

Giallo

lunghezza della bussola

30 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

25 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

4

Cappuccio AI 25-16 YE