›

Cappuccio AI 1-12 RD

Cod. Rexel CX3200674
Cod. Produttore 3200674
Cod. EAN 4017918094263

Informazioni principali

  • Descrizione: AI 1 -12 RD PUNTALINO
  • Lunghezza zona contatto: 12 mm
  • Lunghezza anelli: 18 mm
  • Colore: rosso
  • Tipo: con isolante
  • Serie: non specificata

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cappuccio, Lunghezza zona di contatto: 12 mm, lunghezza anelli: 18 mm, colore: rosso

Caratteristiche tecniche

colore

Rosso

lunghezza della bussola

18 mm

isolato

senza alogeni

Protezione della superficie

Altro

Tipologia costruttiva

Standard

sezione nominale

1 mm²

materiale

Rame

Materiale dell'isolamento

Polipropilene (PP)

Dimensioni AWG

Altro

Cappuccio AI 1-12 RD