Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-00003
Cod. Produttore
416-00003
Cod. EAN
4031026325613

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Poliolefina reticolata (PO-X)
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura esercizio: -45°C a +125°C
  • Temperatura restringimento: +120°C
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Autoestinguente: Sì, entro 30 secondi
  • Adesivo interno: Per impermeabilizzare

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: A parete sottile (risparmio di tempo, costi e peso). Rapporto di restringimento 3:1 (ampia gamma di applicazioni, elevata pressione di contatto). Con adesivo termoplastico (hot-melt). Temperatura di esercizio continua fino a +125°C. Autoestinguente. Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

diametro interno prima della retrazione

4,8 mm

diametro interno dopo la retrazione

1,5 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-45 ... 125 °C

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci sigillanti termorestringenti PEC-4.8/1.5 parete sottile autoestinguente uso elettrico