Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-00000
Cod. Produttore
416-00000
Cod. EAN
4031026323251

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Poliolefina reticolata
  • Colore: Nero (BK)
  • Rapporto restringimento: 3:1
  • Temperatura min. restringimento: +120 °C
  • Temperatura esercizio: -45 °C a +125 °C
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Autoestinguente: Sì, SAE-AMS-DTL-23053/4
  • Serie: HELASHRINK

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Cappucci sigillanti di piccole dimensioni. Applicazione facile e rapida. Provvisti di adesivo interno per l'isolamento dall'umidità. Rapporto di restringimento 3:1. Diversi diametri per coprire un vasto range di applicazioni. Ulteriori lunghezze disponibili su richiesta. Le guaine termorestringenti sono pezzi di tubo termoretraibile che si restringono su un riempimento per creare un tappo terminale. I nostri cappucci termoretraibili sono progettati per sigillare e proteggere le estremità dei fili, ad esempio le giunzioni.

colore

Nero

spessore della parete dopo la retrazione

1 mm

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

25 mm

diametro interno prima della retrazione

3 mm

diametro interno dopo la retrazione

1 mm

con adesivo interno

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-45 ... 125 °C

sezione nominale

0,8 ... 7 mm²

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci sigillanti termorestringenti PEC-3/1 con adesivo interno isolamento umidità, per protezione estremità fili e giunzioni, vari diametri disponibili