Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Raccordi, Pressacavi e Passafili /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE416-16053
Cod. Produttore
416-16053
Cod. EAN
5022660646843

Informazioni di prodotto

  • Serie: HELASHRINK
  • Materiale: Poliolefina reticolata (PO-X)
  • Colore: Nero (BK)
  • Flessibilità: Semi rigido
  • Rapporto restringimento: fino a 3:1
  • Temperatura esercizio: -55 °C a +80 °C
  • Rigidità dielettrica: 15 kV/mm
  • Applicazione: Protezione cavi bassa tensione 0,6/1 kV

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Sigilla il cavo durante lo stoccaggio o il trasporto. Sufficienti per cavi in bassa tensione (0,6/1 kV). Rivestiti internamente di adesivo impermeabilizzante. Rapporto di restringimento elevato per ridurre il numero di diametri. Terminazione contrassegnata con un fulmine per indicare cavo in tensione. Può essere fornito con valvola di sfogo per cavi pressurizzati. I cappucci termorestringenti generalmente sono utilizzati per proteggere cavi che contengono alluminio o acciaio oppure come copertura di cavi isolati con polimeri o carta.

colore

Nero

tipo

Termoretrazione

lunghezza totale dopo la retrazione

135 mm

diametro interno prima della retrazione

105 mm

diametro interno dopo la retrazione

45 mm

tasso di contrazione

3:1

Temperatura d'esercizio

-55 ... 80 °C

sezione nominale

1800 ... 5025 mm²

Serie

HELASHRINK

Produttore

Cappucci protettivi termorestringenti con colla per cavi bassa tensione 0,6/1 kV isolamento e protezione cavi elettrici