Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCAP836
Cod. Produttore
CONCAP836
Cod. EAN
8006588129722

Informazioni di prodotto

CAPPOTTINA 860x330x610 GRI
Cappottina di protezione di colore grigio con dimensioni di 860x330x610 mm, ideale per proteggere apparecchiature elettriche da polvere, umidità e agenti esterni. Realizzata con materiali resistenti, garantisce durata e affidabilità nel tempo, mantenendo integra la funzionalità degli impianti elettrici. La sua struttura avvolgente assicura una copertura completa e una facile installazione. Descrizione del produttore: Cappottina protettiva di dimensioni 860x330x610 mm, realizzata in materiale resistente e di colore grigio. Ideale per la protezione di componenti elettrici e apparecchiature, offre una copertura efficace contro polvere, sporco e agenti esterni, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La sua struttura è progettata per adattarsi perfettamente e facilitare l'installazione e la rimozione.

larghezza

860 mm

altezza

610 mm

profondità

330 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cappottina protettiva grigia 860x330x610 mm per apparecchiature elettriche resistente e facile da installare