Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CACONCAP725
Cod. Produttore
CONCAP725
Cod. EAN
8006588129708

Informazioni di prodotto

CAPPOTTINA 700x265x540 GRI
Cappottina protettiva di colore grigio con dimensioni di 700x265x540 mm, ideale per proteggere apparecchiature elettriche da polvere, umidità e agenti esterni, garantendo durata e sicurezza nel tempo. Realizzata con materiali resistenti, assicura una protezione efficace e una facile installazione grazie alla sua forma e alle dimensioni studiate per adattarsi perfettamente. Descrizione del produttore: Cappottina protettiva di dimensioni 700x265x540 mm, realizzata in materiale resistente e di colore grigio. Ideale per la protezione di componenti elettrici da polvere, umidità e agenti esterni, garantendo durata e affidabilità nel tempo. La struttura è progettata per un facile montaggio e una copertura completa, assicurando la sicurezza degli impianti elettrici in ambienti industriali o civili.

larghezza

700 mm

altezza

540 mm

profondità

265 mm

Tipo di accessorio/parte di ricambio

Altro

Produttore

Cappottina protettiva grigia 700x265x540 mm per componenti elettrici industriali e civili