Prodotti /

Cod. Rexel
WX4501592B
Cod. Produttore
4501592B
Cod. EAN
8025241225656

Informazioni di prodotto

  • Grado protezione: IP44
  • Colore: Bianco
  • Materiale: Robusto
  • Fissaggio: Stabile e duraturo
  • Uso: Ambientielettrici
  • Protezione: Polvere e spruzzi
  • Serie: WX4501592B
  • Applicazioni: Affidabilità
Descrizione del produttore: Cappellotto di fissaggio con grado di protezione IP44, ideale per garantire sicurezza e resistenza in ambienti elettrici. Realizzato in materiale robusto di colore bianco, assicura una protezione efficace contro polvere e spruzzi d’acqua, mantenendo l’integrità degli impianti elettrici. Progettato per un fissaggio stabile e duraturo, questo componente è adatto a diverse applicazioni elettriche dove è richiesta affidabilità e protezione.