Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Raccordi e Capicorda elettrici /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEA48-M12/31
Cod. Produttore
A48-M12/31
Cod. EAN
8016692039008

Informazioni di prodotto

Capocorda tubolare per conduttori in rame, progettato per garantire un'installazione rapida e sicura.

Vantaggi per l'installatore elettrico:

  • Facile fissaggio con vite da 12 mm
  • Risparmio di tempo grazie al design intuitivo
  • Compatibilità con conduttori fino a 240 mmq

Vantaggi per il cliente finale:

  • Connessione affidabile e duratura
  • Ottimizzazione della continuità elettrica
  • Riduzione delle dispersioni energetiche

    ATTACCO CONTENUTO

misura filettatura di collegamento metrica

12

sezione nominale

240 mm²

numero di fori di fissaggio

1

esecuzione stretta della flangia

superficie

stagnato

materiale

rame

classe del conduttore

cl. 5 = a filo sottile

forma della flangia

forma anulare

angolo di raccordo

diritto

Produttore

Capocorda tubolare rame 240mmq vite 12mm per connessioni elettriche sicure e rapide

€ 12,88 x 1 pz.
(pz.)
10 pz.
Q.tà consigliata info