Prodotti /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CE1143M40
Cod. Produttore
1143M40
Cod. EAN
8016692157122

Informazioni di prodotto

Il CONTRODADO PA6.6 assicura un'installazione rapida e affidabile per impianti elettrici.

Vantaggi per l'installatore:

  • Facilità di montaggio grazie alla filettatura metrica M40x1,5 G
  • Materiale resistente in poliammide per durabilità nel tempo
  • Compatibilità garantita con pressacavi standard

Vantaggi per il cliente finale:

  • Affidabilità e sicurezza dell’impianto elettrico
  • Materiale durevole che riduce necessità di manutenzione
  • Contributo indiretto al risparmio energetico grazie a connessioni stabili
Il CONTRODADO PA6.6 è un prodotto versatile e di alta qualità realizzato in plastica. Caratterizzato da una filettatura metrica di dimensione nominale M40x1,5 G, offre una soluzione efficace per molteplici applicazioni. La sua costruzione in poliammide garantisce resistenza e durabilità, rendendolo ideale per ambienti elettrici. La superficie non trattata conferisce un aspetto naturale, mentre la sua progettazione assicura una perfetta compatibilità con altri componenti.

dimensione nominale della filettatura metrica/PG

40

passo della filettatura

1.5 mm

colore

grigio luce

superficie

non trattato

qualità del materiale

poliammide

materiale

plastica

tipo di filettatura

metrico

Produttore

Controdado PA6.6 filettatura metrica M40x1,5 G resistente poliammide per impianti elettrici

€ 0,8348 x 1 pz.
(pz.)