› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Capocorda preisolato 0,75-10mm² grigio/giallo-verde

Cod. Rexel CX0830297
Cod. Produttore 0830297
Cod. EAN 4046356715744

Informazioni principali

  • Dimensioni: 70x15 mm
  • Numero cartellini: 8
  • Colore: bianco
  • Tipo montaggio: bloccaggio
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Compatibile con: THERMOMARK CARD
  • Serie: US-EMP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Cartellino ad innesto, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: bloccaggio, Numero dei cartellini singoli: 8, altezza del campo di testo: 15 mm, larghezza del campo di testo: 70 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

70 mm

altezza

15 mm

lunghezza

14,9 mm

Capocorda preisolato 0,75-10mm² grigio/giallo-verde