Prodotti / Automazione industriale / Accessori di Cablaggio e Siglatura / Stampanti, Plotter e Consumabili /

Cod. Rexel
CX0830306
Cod. Produttore
0830306
Cod. EAN
4046356715294

Informazioni di prodotto

Targhetta in plastica

Documentazione tecnica

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, argento, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 135 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

larghezza

135 mm

altezza

104 mm

lunghezza

0,55 mm

Produttore

Capocorda nero 1,5mm² per morsettiere