› Automazione industriale › Accessori di Cablaggio e Siglatura › Stampanti, Plotter e Consumabili

Capocorda doppio 2x0,5-10mm² bianco

Cod. Rexel CX0830304
Cod. Produttore 0830304
Cod. EAN 4046356715270

Informazioni principali

  • Dimensioni: 104x135 mm
  • Colore: bianco
  • Materiale: plastica
  • Montaggio: colla
  • Cartellini singoli: 1
  • Compatibile con: BLUEMARK ID
  • Compatibile con: THERMOMARK PRIME
  • Serie: US-EMLP

Certificazioni e dichiarazioni

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Targhetta in plastica, Scheda, bianco, in bianco, siglabile con: BLUEMARK ID COLOR, BLUEMARK ID, THERMOMARK PRIME, THERMOMARK CARD 2.0, THERMOMARK CARD, THERMOMARK PRIME 2.0, tipo di montaggio: colla, Numero dei cartellini singoli: 1, altezza del campo di testo: 135 mm, larghezza del campo di testo: 104 mm

Caratteristiche tecniche

colore

Bianco

larghezza

135 mm

altezza

104 mm

lunghezza

0,55 mm

Capocorda doppio 2x0,5-10mm² bianco