Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEBF-M6
Cod. Produttore
BF-M6
Cod. EAN
8016692034003

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA AD OCCHIELLO, PREISOLATO IN PVC, BLU, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 6mm SEZIONE 1,5-2,5 mmq
Scopri il capocorda blu ad occhiello vite 6mm, un elemento essenziale per le tue esigenze elettriche. Realizzato con materiali di alta qualità, garantisce una connessione sicura e duratura. La sua colorazione blu non solo offre un aspetto professionale, ma facilita anche l'identificazione nel tuo impianto. Questo capocorda è ideale per applicazioni che richiedono un collegamento robusto e affidabile. Scegli la qualità e l'affidabilità per i tuoi progetti elettrici.

misura filettatura di collegamento metrica

6

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

1.5 mm² 2.5 mm²

gamma AWG

16 14

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

blu

isolamento

PVC

forma della flangia

forma anulare

Produttore

CAPOCORDA BLU AD OCCHIELLO VITE 6MM

€ 0,0811 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.