Prodotti
Categorie
Marchi
Promozioni
News
Scarica e installa la nostra app per accedere a tutti i servizi ovunque tu sia!
Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /
Informazioni di prodotto
misura filettatura di collegamento metrica
8
adatto per conduttore multifilare
adatto per conduttore circolare
sezione nominale
4 mm² 6 mm²
gamma AWG
12 10
superficie
stagnato
materiale
rame
colore dell’isolamento
giallo
isolamento
PVC
forma della flangia
forma anulare
Produttore
Disponibilità:
Prodotto non rendibile
Fissa una consulenza
Ti affiancheremo passo dopo passo
Apri la chat
Consulta l'assistenza rapida
Consulta l’assistenza rapida
Scrivici
Parla con il tuo customer care dedicato
Punti vendita
Negozi di materiale elettrico vicino a te