Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CEGF-U5
Cod. Produttore
GF-U5
Cod. EAN
8016692034430

Informazioni di prodotto

CAPOCORDA A FORCELLA, PREISOLATO IN PVC, GIALLO, PER CONDUTTORI IN RAME, VITE 5mm SEZIONE 4-6 mmq
La serie F offre evidenti vantaggi: la particolare sagomatura interna della camicetta isolante, che si presenta a forma di imbuto, è studiata in modo tale da raccordare lo scalino rappresentato dal colletto del capocorda e quindi permettere una introduzione “facile” del conduttore. Non è più necessario pertanto intervenire sul conduttore per ricompattarne i fili elementari che generalmente tendono a strefolarsi dopo aver tolto l’isolante; questo si traduce in risparmio sui tempi di cablaggio. L’intera sezione del conduttore viene interessata dalla compressione realizzando così una connessione affidabile sia dal punto di vista elettrico che meccanico.

misura filettatura di collegamento metrica

5

adatto per conduttore multifilare

adatto per conduttore a filo sottile

adatto per conduttore circolare

sezione nominale

4 mm² 6 mm²

gamma AWG

12 10

superficie

stagnato

materiale

rame

colore dell’isolamento

giallo

isolamento

PVC

forma della flangia

stampo per forcella

Produttore

CAPOCORDA GIALLO A FORCELLA VITE 5M

€ 0,1228 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.