Prodotti / Automazione industriale / Connettori, Morsetti, Prese, Spine, Terminali Cablaggio / Connettori /

Cembre: capicorda, utensili, pinze e crimpatrici | Rexel
Cod. Rexel
CERF-BM4
Cod. Produttore
RF-BM4
Cod. EAN
8016692034942

Informazioni di prodotto

INNESTO CILINDRICO MASCHIO ROSSO diam.4mm
Colore Rosso. Lunghezza 25 mm. Diametro 4 mm.

sezione nominale

0.25 mm² 1.5 mm²

materiale

ottone

colore dell’isolamento

rosso

isolamento

parzialmente isolato

esecuzione

bussola

con linguetta

materiale dell’isolamento

PC

dimensioni del connettore

tondo 4 mm

Produttore

INNESTO CILINDRICO MASCHIO ROSSO DI

€ 0,1506 x 1 pz.
(pz.) Quantità minima: 100 pz.
Qta imballo: 100 pz.
100 pz.
Q.tà consigliata info