Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canalina da pavimento pvc e metallo /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAZBF
Cod. Produttore
ZBF
Cod. EAN
8006588070161

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe: UL94-V0
  • Dimensioni: 75x18 mm
  • Spessore: 4 mm
  • Lunghezza: 2 metri
  • Colore standard: Grigio tipo 7030
  • Imballo standard: 40 m
  • Serie: Mezzotondo
Descrizione del produttore: Canotto mezzotondo in acciaio con dimensioni di 75x18 mm e spessore di 4 mm, ideale per applicazioni elettriche che richiedono resistenza e durata. Questo componente è progettato per garantire affidabilità e facilità di installazione in impianti elettrici, offrendo una soluzione robusta e versatile per il passaggio e la protezione di cavi. La sua struttura in metallo assicura stabilità e sicurezza nelle installazioni.

colore

Grigio

larghezza

75 mm

altezza

18 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

Produttore

Canotto mezzotondo acciaio 75x18 mm spessore 4 mm per impianti elettrici robusto e versatile