›

CANDELA OSCILL. 3W 230V

Cod. Rexel WX4104212
Cod. Produttore 4104212
Cod. EAN 8025241191739

Informazioni principali

  • Potenza: 3 watt
  • Tensione: 230 volt
  • Tipo: Candela oscillante
  • Applicazioni: Segnalazione elettrica
  • Durata: Lunga
  • Uso: Industriale e civile
  • Efficienza: Elevata
  • Serie: WX4104212

Descrizione del prodotto

Descrizione del produttore: Candela oscillante da 3 watt con tensione di 230 volt, ideale per applicazioni elettriche che richiedono un segnale luminoso costante e affidabile. Progettata per garantire un funzionamento efficiente e una lunga durata, questa candela è perfetta per il segnalamento in impianti elettrici industriali e civili. La sua potenza contenuta e la compatibilità con la tensione standard ne fanno un componente versatile e facile da integrare in diversi sistemi elettrici.
CANDELA OSCILL. 3W 230V