Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE183-24080
Cod. Produttore
183-24080
Cod. EAN
4031026565026

Informazioni di prodotto

  • Serie: HelaDuct
  • Materiale: PC/ABS
  • Colore: Grigio (GY)
  • Dimensioni: 40x80 mm
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Temperatura esercizio: -25°C a +90°C
  • Autoestinguenza: UL 94 V0, EN 45545-3
  • Base perforata: DIN EN 50085

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellenti caratteristiche di autoestinguenza secondo UL94 e EN 45545-3. Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. Bordi arrotondati proteggono gli operatori e i cavi. I separatori possono essere rimossi senza lasciare sfridi taglienti utilizzando i punti predisposti. Altri punti predisposti permettono un facile taglio e rimozione delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti. I coperchi restano in posizione anche se installati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La base è perforata secondo la DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-HF sono utilizzate per gestire e proteggere i cavi all'interno dei quadri elettrici, negli ambienti dove la sicurezza del personale e del materiale è l'esigenza principale, come per esempio nei trasporti pubblici, gallerie, centri di elaborazione dati o edifici pubblici.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

senza alogeni

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Serie

HelaDuct

Produttore

Canalina zero alogeni 40x80mm grigio per gestione cavi quadri elettrici sicurezza alta