Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE183-25060
Cod. Produttore
183-25060
Cod. EAN
4031026564951

Informazioni di prodotto

  • Serie: HelaDuct
  • Materiale: PC/ABS
  • Colore: Grigio (GY)
  • Dimensioni: 25x60 mm
  • Lunghezza: 2,0 m
  • Autoestinguenza: UL94 V0
  • Temperatura esercizio: -25°C/+90°C
  • Base perforata: DIN EN 50085

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Eccellenti caratteristiche di autoestinguenza secondo UL94 e EN 45545-3. Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. Bordi arrotondati proteggono gli operatori e i cavi. I separatori possono essere rimossi senza lasciare sfridi taglienti utilizzando i punti predisposti. Altri punti predisposti permettono un facile taglio e rimozione delle pareti laterali senza lasciare bordi taglienti. I coperchi restano in posizione anche se installati verticalmente o soggetti a vibrazioni. La base è perforata secondo la DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-HF sono utilizzate per gestire e proteggere i cavi all'interno dei quadri elettrici, negli ambienti dove la sicurezza del personale e del materiale è l'esigenza principale, come per esempio nei trasporti pubblici, gallerie, centri di elaborazione dati o edifici pubblici.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

senza alogeni

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6,5 mm

larghezza della fessura

6 mm

con parte superiore

Serie

HelaDuct

Produttore

Canalina zero alogeni 25x60mm grigia 2m per gestione cavi quadri elettrici sicurezza trasporti pubblici