Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CASMT120CILS
Cod. Produttore
SMT120CILS
Cod. EAN
8006588175026

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 120x29 mm
  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Classe di resistenza: UL94-V0
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Grado protezione: IP40
  • Resistenza al calore: GWT 850°C
  • Capacità cavi: 545 mm²
  • Serie: SimmeTris2120
Descrizione del produttore: Canalina simmetrica per installazioni elettriche, con dimensioni di 120x29 mm, caratterizzata da una finitura effetto ciliegio che unisce funzionalità e design estetico. Realizzata in materiale resistente per garantire durata e protezione dei cavi, è ideale per ambienti che richiedono soluzioni discrete e di qualità per la gestione degli impianti elettrici.

altezza

120 mm

profondità

29 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

3

decorazione

Ciliegio

film protettivo

colore della parte superiore

Altro

Produttore

Canalina simmetrica 120x29 mm effetto ciliegio per installazioni elettriche resistenza e design