Prodotti /

Hellermann Tyton Fissaggio e Protezione | Acquista online | Rexel
Cod. Rexel
MEHE185-42020
Cod. Produttore
185-42020
Cod. EAN
4031026565293

Informazioni di prodotto

  • Materiale: Polivinilcloruro (PVC)
  • Colore: Grigio (GY)
  • Dimensioni: 20x20 mm (LxH)
  • Lunghezza standard: 2 m
  • Temperatura esercizio: -5 °C a +60 °C
  • Infiammabilità: UL 94 V0
  • Fori base: secondo DIN EN 50085
  • Serie: HelaDuct

Certificazioni e Dichiarazioni

Descrizione del produttore: Le fessure strette sono ideali per i cavi di piccolo diametro. I bordi lisci proteggono gli installatori dagli infortuni. Le lamelle possono essere rimosse senza lasciare sbavature taglienti utilizzando i punti pre-tranciati. Altri punti pre-tranciati alla base delle pareti permettono la rimozione di parti delle pareti laterali senza lasciare spigoli taglienti. I coperchi sono facili da montare e da rimuovere, restano fissi in posizione anche se montati verticalmente o soggetti a vibrazioni. I fori alla base sono fatti secondo DIN EN 50085. Le canaline HelaDuct HTWD-PD sono usate per la protezione dei cavi in pannelli e quadri elettrici.

colore

Grigio

larghezza

20 mm

altezza

20 mm

autoestinguente

lunghezza

2000 mm

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Serie

HelaDuct

Produttore

Canalina PVC grigia HTWD-PD 20x20 mm per protezione cavi quadri elettrici