Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CALD100CABEU
Cod. Produttore
LD100CABEU
Cod. EAN
8006588014257

Informazioni di prodotto

CAN.PORTAUT.100X50 B9010
Descrizione del produttore: Canalina portautensili in materiale resistente con dimensioni 100x50 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Realizzata in materiale durevole con finitura B9010, garantisce robustezza e facilità di installazione in ambienti elettrici. Progettata per assicurare un passaggio ordinato dei cavi, contribuisce a mantenere gli impianti sicuri e funzionali.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

50 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canalina portautensili 100x50 mm materiale resistente finitura B9010 per cavi elettrici