Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAED2525
Cod. Produttore
ED2525
Cod. EAN
8006588055106

Informazioni di prodotto

  • Dimensioni: 25x25 mm
  • Lunghezza: 12,5 metri
  • Materiale: PVC rigido autoestinguente UL94-VO
  • Feritoie: 5 mm
  • Lamelle: 7,5 mm
  • Sezione utile: 440 mm²
  • Conformità: RoHS
  • Serie: CZ ED
Descrizione del produttore: Canalina portacavi rigida in materiale resistente, dimensioni 25x25 mm e lunghezza 12,5 metri, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti civili e industriali. Facilita la gestione ordinata dei cavi, garantendo sicurezza e praticità nell'installazione.

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

25 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

7,5 mm

larghezza della fessura

5 mm

Produttore

Canalina portacavi rigida 25x25 mm lunghezza 12,5 m per impianti elettrici civili e industriali