Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG27BEU
Cod. Produttore
G27BEU
Cod. EAN
8006588031940

Informazioni di prodotto

CAN G 100X40cgB9010
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale resistente, ideale per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in ambienti interni. La struttura rigida garantisce stabilità e sicurezza nell'installazione, mentre il design modulare facilita il montaggio e la gestione dei cavi. Adatta per applicazioni residenziali e professionali, assicura un passaggio ordinato e protetto dei cavi elettrici, contribuendo a mantenere gli impianti puliti e sicuri. Il colore neutro si integra facilmente in diversi contesti.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

40 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina portacavi rigida 100x40 mm resistente per organizzazione e protezione cavi elettrici interni uso residenziale e professionale