Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE35
Cod. Produttore
E35
Cod. EAN
8006588020234

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Sezione fondo: 40x100 mm
  • Colore: Neutro
  • Classe di protezione: IP e NEMA
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Finitura: Struttura rigida e finitura accurata
  • Compatibilità: Standard europei classe euro
  • Serie: CAE35
Canalina portacavi in materiale resistente, dimensioni 40x100 mm, ideale per l’organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in impianti industriali e civili. Progettata per garantire facilità di installazione e manutenzione, assicura una gestione ordinata dei cablaggi, migliorando la sicurezza e l’efficienza degli impianti elettrici. Descrizione del produttore: Il prodotto CAE35 è un cavo di alta qualità progettato per applicazioni elettriche professionali. Realizzato con materiali resistenti, presenta una struttura rigida e una finitura accurata per garantire affidabilità e sicurezza nelle installazioni. Il cavo è di colore neutro e compatibile con standard europei di classe euro, assicurando una connessione stabile e duratura. La sua sezione di 40x100 millimetri lo rende adatto per trasportare correnti di media intensità, ideale per impianti industriali e sistemi di distribuzione elettrica. La costruzione robusta e la protezione superficiale elevata garantiscono una lunga vita utile anche in ambienti gravosi. La versatilità del CAE35 permette un facile posizionamento e un’installazione sicura, rispettando le normative di protezione IP e NEMA. Questo cavo rappresenta una soluzione affidabile per connessioni elettriche che richiedono elevata qualità e sicurezza.

colore

Grigio

larghezza

40 mm

altezza

100 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi resistente 40x100 mm per impianti industriali e civili

(m) Quantità minima: 16 m
Qta imballo: 16 m