› Canalizzazioni › Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori

Canalina portacavi PVC rigido 25x80 mm per quadri elettrici industriali

Cod. Rexel CAE144
Cod. Produttore E144
Cod. EAN 8006588020555

Informazioni principali

  • Materiale: PVC rigido UL94-VO
  • Lunghezza: 2 metri
  • Base: 80 mm
  • Altezza: 32 mm
  • Sezione utile: 1540 mm²
  • Feritoie: 4 mm con doppio restringimento
  • Lamelle: 6 mm, arrotondate e protettive
  • Serie: CZ E/4

Descrizione del prodotto

Canalina portacavi di dimensioni 25x80 mm, realizzata in materiale resistente per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici. Dotata di copertura rimovibile e fessure laterali per facilitare l'inserimento e l'uscita ordinata dei cavi, garantendo una gestione efficiente degli impianti elettrici. Ideale per applicazioni industriali e civili dove è richiesta una soluzione robusta e funzionale per il passaggio e la distribuzione dei cablaggi. Descrizione del produttore: Il canale per cablaggio CAE144 appartiene alla tipologia con feritoie da 4 mm e lamelle da 6 mm, progettato specificamente per applicazioni con morsetti e componenti DIN che richiedono un alto numero di ingressi nella canalina. Realizzato in PVC rigido autoestinguente Classe 1 (UL94-VO), garantisce sicurezza e durata nel tempo. La lunghezza standard è di 2 metri, con base da 80 mm e altezza da 32 mm, offrendo una sezione utile di 1540 mm² per un agevole inserimento dei cavi. Il design prevede feritoie con doppio restringimento e ingresso arrotondato per facilitare l'inserimento rapido dei fili, mentre le lamelle arrotondate proteggono sia l'installatore che i cavi da eventuali danni. La canalina è dotata di guide incorporate sul fondo che permettono un'installazione veloce degli accessori senza bisogno di ulteriori fissaggi, ottimizzando tempi e costi. Il coperchio è antiscivolo con un design esclusivo per garantire una tenuta massima. I fori sul fondo sono predisposti per il fissaggio su armadi standard, e la doppia linea di rottura consente una facile rimozione delle pareti o delle lamelle anche manualmente. Il prodotto rispetta la Direttiva RoHS, essendo privo di sostanze pericolose come piombo, cadmio, mercurio e cromo esavalente. Questo canale rappresenta una soluzione efficiente e sicura per la gestione ordinata dei cablaggi in quadri elettrici industriali.

Caratteristiche tecniche

colore

Grigio

larghezza

25 mm

altezza

80 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Canalina portacavi PVC rigido 25x80 mm per quadri elettrici industriali
(m) Quantità minima: 2 m
Qta imballo: 2 m