Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE174
Cod. Produttore
E174
Cod. EAN
8006588020586

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.100X60S/4SG
Canalina portacavi in materiale plastico resistente, di dimensioni 100x60 mm, dotata di coperchio e pareti laterali con fessure per facilitare l'inserimento e l'organizzazione dei cavi elettrici. Progettata per garantire una gestione ordinata e sicura degli impianti elettrici, permette una rapida installazione e manutenzione, offrendo protezione e supporto ai cavi in ambienti industriali e civili. Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico rigido di colore grigio, dimensioni 100x60 mm, dotata di copertura e pareti laterali forate per un agevole passaggio e organizzazione dei cavi elettrici. Ideale per l’installazione ordinata e sicura di cablaggi in impianti elettrici, garantisce protezione e facilità di manutenzione grazie alle aperture laterali che facilitano l’inserimento e l’uscita dei cavi.

colore

Grigio

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

6 mm

larghezza della fessura

4 mm

Produttore

Canalina portacavi plastica rigida 100x60 mm con coperchio forato per impianti elettrici industriali e civili