Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CABS61BEU
Cod. Produttore
BS61BEU
Cod. EAN
8006588045626

Informazioni di prodotto

MINICAN.60x16x2/Se.B9010
Canalette portacavi di dimensioni 60x16 mm, realizzate in materiale resistente e di colore bianco. Progettate per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici, assicurano una gestione ordinata degli impianti elettrici in ambienti residenziali e commerciali. La struttura robusta garantisce durata nel tempo e facilità di installazione, offrendo una soluzione pratica e funzionale per il passaggio sicuro dei cavi. Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico di colore bianco, con dimensioni 60x16 mm e spessore 2 mm. Progettata per l'organizzazione e la protezione di cavi elettrici in impianti civili e industriali, garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Adatta per il passaggio ordinato dei cavi, contribuisce a mantenere gli ambienti ordinati e sicuri, offrendo una soluzione pratica e funzionale per la gestione degli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

60 mm

altezza

16 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie fisse

2

Produttore

Canalina portacavi plastica bianca 60x16x2 mm per impianti civili industriali