Prodotti / Canalizzazioni / Canaline Passacavi Industriali in Metallo / Canale forato in Lamiera /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG30BEU
Cod. Produttore
G30BEU
Cod. EAN
8006588031995

Informazioni di prodotto

  • Materiale: PVC Rigido Autoestinguente
  • Dimensioni: 150x60 mm
  • Colore: Bianco Tipo 9010
  • Lunghezza barra: 2 metri
  • Coperchio: Smontabile con attrezzo
  • Classe di resistenza al fuoco: UL94-V0
  • Grado di protezione: IP40
  • Serie: Tipo G
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico di colore bianco, dimensioni 150x60 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e industriali. Progettata per garantire una facile installazione e una gestione ordinata degli impianti elettrici, offre resistenza e durabilità nel tempo.

colore

Bianco

larghezza

150 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

2

Produttore

Canalina portacavi plastica bianca 150x60 mm protezione cavi elettrici residenziale industriale