Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Minicanale in pvc /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAG17BEU
Cod. Produttore
G17BEU
Cod. EAN
8006588031971

Informazioni di prodotto

CAN G 100X60cgB 9010
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico di colore bianco RAL 9010, dimensioni 100x60 mm. Progettata per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti residenziali e commerciali, garantisce facilità di installazione e resistenza nel tempo. Ideale per mantenere ordine e sicurezza negli impianti elettrici.

colore

Bianco

larghezza

100 mm

altezza

60 mm

qualità del materiale

PVC

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie innestabili

1

Produttore

Canalina portacavi plastica bianca 100x60 mm per impianti elettrici residenziali e commerciali