Prodotti / Canalizzazioni / Tubo PVC,Metallo,Guaine e Accessori /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CAE22
Cod. Produttore
E22
Cod. EAN
8006588020128

Informazioni di prodotto

CAN.CABL.15X30 SG
Canalina portacavi in materiale resistente, dimensioni 15x30 cm, progettata per organizzare e proteggere i cavi elettrici in modo efficiente. La struttura con fessure laterali consente un facile inserimento e gestione dei cavi, garantendo ordine e sicurezza negli impianti elettrici. Ideale per applicazioni in ambienti industriali e civili dove è necessario mantenere i cablaggi ordinati e accessibili. Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale plastico di dimensioni 15x30 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici. Il design con fessure laterali consente un facile inserimento e uscita dei cavi, garantendo un ordine efficiente e una gestione sicura degli impianti elettrici. La struttura robusta assicura resistenza e durata nel tempo, adatta per applicazioni sia domestiche che industriali.

colore

Grigio

larghezza

15 mm

altezza

30 mm

esecuzione della parete laterale

Intagliato

lunghezza

2000 mm

materiale

PVC

tipo di fissaggio

Perforazione sul fondo

distanza della fessura

12 mm

larghezza della fessura

8 mm

Produttore

Canalina portacavi plastica 15x30 mm fessurata per organizzazione cavi elettrici ambienti civili e industriali