Prodotti / Canalizzazioni / Canalizzazioni Rettangolari e guaine civili in PVC / Canale in pvc (battiscopa) /

Canalplast Spa - catalogo prodotti online | Rexel
Cod. Rexel
CATRSBE
Cod. Produttore
TRSBE
Cod. EAN
8006588060032

Informazioni di prodotto

BAT.TR2000 75x25 B.9010
Descrizione del produttore: Canalina portacavi in materiale resistente di colore bianco, dimensioni 75x25 mm, ideale per l'organizzazione e la protezione dei cavi elettrici in ambienti domestici e professionali. Progettata per garantire un'installazione semplice e sicura, assicura un aspetto ordinato e funzionale negli impianti elettrici.

altezza

75 mm

profondità

25 mm

lunghezza

2000 mm

materiale

Plastica

numero di pareti divisorie

2

film protettivo

colore della parte superiore

Bianco

Produttore

Canalina portacavi bianca 75x25 mm per organizzazione e protezione cavi elettrici